WEIDMULLER - WEI9529140000 KLIPPON K2 RAL7001 - 9529140000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 70 mm
Profondità - 45 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4008190918040
Codice prodotto
WEI9529140000
Cod. produttore
9529140000
Produttore
WEI
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
45 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
0
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7001
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
6 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
0.7 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
0.07 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
0.63 N