AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9529230000 KLIPPON K52 RAL7001 - 9529230000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9529230000 KLIPPON K52 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 160 mm

  • Larghezza - 91 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190918125

Codice prodotto

WEI9529230000

Cod. produttore

9529230000

Produttore

WEI

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

91 mm

Materiale:

Alluminio

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.