AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9535200000 MPC 07/12/10 TRSP - 9535200000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9535200000 MPC 07/12/10 TRSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 125 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 100 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008190255589

Codice prodotto

WEI9535200000

Cod. produttore

9535200000

Produttore

WEI

Materiale:

Plastica

Larghezza:

125 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

100 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Qualità del materiale:

Poliestere

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

0

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.