AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.702.0306.7 FLAT CABLE5G10 PVC GREEN - 00.702.0306.7

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.702.0306.7 FLAT CABLE5G10 PVC GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4015573690981

Codice prodotto

WIE00.702.0306.7

Cod. produttore

00.702.0306.7

Produttore

WIE

Sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Verde

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Larghezza approssimativa cavo:

38.5 mm

Altezza approssimativa cavo:

10 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

100 mm

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

FLAT CABLE5G10 PVC GREEN Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili