AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.710.0303.1 FLAT CABLE 5G2,5MM? HF BLACK

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.710.0303.1 FLAT CABLE 5G2,5MM? HF BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 5

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4049088298899

Codice prodotto

WIE00.710.0303.1

Cod. produttore

00.710.0303.1

Produttore

WIE

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

5

Tensione nominale U0:

600 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Larghezza approssimativa cavo:

27.5 mm

Altezza approssimativa cavo:

6.3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

100 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

FLAT CABLE 5G2 5QMM HF BLACK Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili