AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.123.7321.0 FEMALE CONTACT2,5 QMM - 02.123.7321.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.123.7321.0 FEMALE CONTACT2,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...2.5 mm²

  • Lunghezza di spelatura - 7 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015573053410

Codice prodotto

WIE02.123.7321.0

Cod. produttore

02.123.7321.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

7 mm

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

FEMALE CONTACT2 5 QMM Wieland , Contatto per connettori industriali