AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.124.1029.0 FEMALE CONTACT0,5-1,5 QMM - 02.124.1029.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.124.1029.0 FEMALE CONTACT0,5-1,5 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...1.5 mm²

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015573053595

Codice prodotto

WIE02.124.1029.0

Cod. produttore

02.124.1029.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

10 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

4 mm

Diametro del contatto a innesto:

1.58 mm

Materiale dei contatti:

Bronzo

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

FEMALE CONTACT0 5-1 5 QMM Wieland , Contatto per connettori industriali