AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.342.3653.0 PCB CONNECTOR8213 BL / 6 G OB - 25.342.3653.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.342.3653.0 PCB CONNECTOR8213 BL / 6 G OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale di picco - 4 kV

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573355651

Codice prodotto

WIE25.342.3653.0

Cod. produttore

25.342.3653.0

Produttore

WIE

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

PCB CONNECTOR8213 BL 6 G OB Wieland , Connettore da cavo per circuiti stampati