AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.700.0153.0 PCB TERMINAL8375 / 1 - 25.700.0153.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.700.0153.0 PCB TERMINAL8375 / 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Colore del corpo - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²

  • Numero di piani - 1

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573204522

Codice prodotto

WIE25.700.0153.0

Cod. produttore

25.700.0153.0

Produttore

WIE

Corrente nominale In:

30 A

Colore del corpo:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Numero di piani:

1

Altezza:

22 mm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

PCB TERMINAL8375 1 Wieland , Morsettiera per circuito stampato