WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.395.1055.0 FEED-THROUGH TERMRFK 1 / 95 FM S35/V0 - 56.395.1055.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 250 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015573568747
Codice prodotto
WIE56.395.1055.0
Cod. produttore
56.395.1055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
250 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...95 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
32 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
92 mm


