WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.0055.0 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 /35 - 56.703.0055.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.13...4 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4015573718326
Codice prodotto
WIE56.703.0055.0
Cod. produttore
56.703.0055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.13...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.13...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
47.1 mm


