AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.0055.9 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 /35 ORANGE - 56.703.0055.9

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.0055.9 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 /35 ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.13...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573982185

Codice prodotto

WIE56.703.0055.9

Cod. produttore

56.703.0055.9

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.13...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

24 A

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.13...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale:

800 V

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

FEED-THROUGH TERM WKFN 2 5 35 ORANGE Wieland , Morsetto componibile passante