AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.3055.0 TRIPLE DECK TERM. WKFN 2,5 E3/35 - 56.703.3055.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.3055.0 TRIPLE DECK TERM. WKFN 2,5 E3/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.13...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573718531

Codice prodotto

WIE56.703.3055.0

Cod. produttore

56.703.3055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.13...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

20 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.13...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.13...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

3

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

123.1 mm

Morsetto a più piani WKFN 2,5 E3/35