AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.5055.0 DUO-MODULAR TERMWKFN 2,5D1/2/35 - 56.703.5055.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.5055.0 DUO-MODULAR TERMWKFN 2,5D1/2/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.13...4 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573718357

Codice prodotto

WIE56.703.5055.0

Cod. produttore

56.703.5055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.13...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.13...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.13...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5 mm

Altezza:

38.1 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

59.7 mm

DUO-MODULAR TERMWKFN 2 5D1 2 35 Wieland , Morsetto componibile passante