WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.706.9055.0 EARTH TERMINALWKFN 6 SL/35 - 56.706.9055.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4015573911130
Codice prodotto
WIE56.706.9055.0
Cod. produttore
56.706.9055.0
Produttore
WIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
12 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
66.4 mm


