AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.3055.6 FEED-THROUGH TERMWK2,5U/8113S/V/VK/V0 - 57.503.3055.6

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.3055.6 FEED-THROUGH TERMWK2,5U/8113S/V/VK/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573605008

Codice prodotto

WIE57.503.3055.6

Cod. produttore

57.503.3055.6

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Corrente nominale In:

12 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

250 V

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

44.5 mm

FEED-THROUGH TERMWK2 5U 8113S V VK V0 Wieland , Morsetto componibile passante