WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.504.0055.0 FEED-THROUGH TERMWK 4 / U /V0 - 57.504.0055.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...6 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4015573392687
Codice prodotto
WIE57.504.0055.0
Cod. produttore
57.504.0055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
44.5 mm


