AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.504.0055.6 FEED-THROUGH TERMWK 4 / U BLUE /V0 - 57.504.0055.6

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.504.0055.6 FEED-THROUGH TERMWK 4 / U BLUE /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573487970

Codice prodotto

WIE57.504.0055.6

Cod. produttore

57.504.0055.6

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6 mm

Altezza:

48.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

44.5 mm

FEED-THROUGH TERMWK 4 U BLUE V0 Wieland , Morsetto componibile passante