AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.535.0155.0 FEED-THROUGH TERMWKN 35 / U /V0 - 57.535.0155.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.535.0155.0 FEED-THROUGH TERMWKN 35 / U /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...35 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573458383

Codice prodotto

WIE57.535.0155.0

Cod. produttore

57.535.0155.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

10...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

125 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...35 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

16 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

70.6 mm

Morsetto passante WKN35 / U /V0