WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.535.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 35 / U BLUE /V0 - 57.535.0155.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 124 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...10 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4015573488014
Codice prodotto
WIE57.535.0155.6
Cod. produttore
57.535.0155.6
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
124 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
16 mm
Altezza:
67.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
70.6 mm