WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.570.0155.6 MD.FD-THROUGH TERWKN70 / U BL / V0 - 57.570.0155.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 179 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4015573488021
Codice prodotto
WIE57.570.0155.6
Cod. produttore
57.570.0155.6
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
179 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
24 mm
Altezza:
76.8 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
76.8 mm


