WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.597.0155.0 FEED-THROUGH TERMWKN 150 / U /V0 - 57.597.0155.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 309 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...185 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4015573506862
Codice prodotto
WIE57.597.0155.0
Cod. produttore
57.597.0155.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
35...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
309 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...185 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...185 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
28 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
96 mm