AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.8 FEED-THROUGH TERM WT 4 YE - 58.504.0055.8

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.8 FEED-THROUGH TERM WT 4 YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Giallo

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088172939

Codice prodotto

WIE58.504.0055.8

Cod. produttore

58.504.0055.8

Produttore

WIE

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Giallo

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6 mm

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

48 mm

Morsetto passante WT 4 GE