AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.510.0055.6 FEED THROUGH TERM. WT 10 BL - 58.510.0055.6

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.510.0055.6 FEED THROUGH TERM. WT 10 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088165115

Codice prodotto

WIE58.510.0055.6

Cod. produttore

58.510.0055.6

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

10 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

48 mm

Morsetto passante WT 10 BL - Sezione nominale 10 mm² - colore blu - montaggio Guida DIN