AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.060.1628.0 DATA CABLE ENTRYIT DKE 16 - 70.060.1628.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.060.1628.0 DATA CABLE ENTRYIT DKE 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573217904

Codice prodotto

WIE70.060.1628.0

Cod. produttore

70.060.1628.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Sopra

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

95 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

DATA CABLE ENTRYIT DKE 16 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari