AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.320.1028.0 BOTTOMBAS GUT GA 10 50 A - 70.320.1028.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.320.1028.0 BOTTOMBAS GUT GA 10 50 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia a zoccolo

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573220058

Codice prodotto

WIE70.320.1028.0

Cod. produttore

70.320.1028.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia a zoccolo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Parte inferiore (base)

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

93 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

BOTTOMBAS GUT GA 10 50 A Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari