AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.0636.0 BOTTOMEX GUT GL 6 M20 09IA Z0 - 70.330.0636.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.330.0636.0 BOTTOMEX GUT GL 6 M20 09IA Z0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia a zoccolo

  • Materiale (del corpo) - Zinco

  • Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573739901

Codice prodotto

WIE70.330.0636.0

Cod. produttore

70.330.0636.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia a zoccolo

Materiale (del corpo):

Zinco

Posizione uscita cavo:

Su entrambi i lati

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

52 mm

Altezza:

55 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Con passacavo a vite:

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP54

Custodia fissa EX GUT GL 6 M20 09IA Z0