AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.344.4835.1 BOTTOMBAS GUT GR 48 M40 50 A1 - 70.344.4835.1

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.344.4835.1 BOTTOMBAS GUT GR 48 M40 50 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Su entrambi i lati

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573632325

Codice prodotto

WIE70.344.4835.1

Cod. produttore

70.344.4835.1

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Su entrambi i lati

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

120 mm

Altezza:

117 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Custodia fissa BAS GUT GR 48 M40 50 A1