WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.350.0636.1 HOOD/TOPEX GOT GG 6 M20 09IA Z1 - 70.350.0636.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4015573740587
Codice prodotto
WIE70.350.0636.1
Cod. produttore
70.350.0636.1
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Laterale
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte inferiore (base)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
48 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP54


