WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.352.2436.3 HOOD/TOPEX GOT GC24 M25 09IA Z4 - 70.352.2436.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale
Larghezza - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573773929
Codice prodotto
WIE70.352.2436.3
Cod. produttore
70.352.2436.3
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio trasversale
Larghezza:
57 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
120 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Blu
Con passacavo a vite:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP54


