AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.1035.1 HOODBAS GOT GA 10 M25 50 A1 - 70.353.1035.1

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.1035.1 HOODBAS GOT GA 10 M25 50 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573648067

Codice prodotto

WIE70.353.1035.1

Cod. produttore

70.353.1035.1

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

73 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

Altri

HOODBAS GOT GA 10 M25 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari