AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.325.1028.0 BOTTOMBAS GUT GP 10 50 A - 71.325.1028.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.325.1028.0 BOTTOMBAS GUT GP 10 50 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia da incasso

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Larghezza - 43.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573225183

Codice prodotto

WIE71.325.1028.0

Cod. produttore

71.325.1028.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia da incasso

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

43.5 mm

Altezza:

28 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP54

Custodia fissa BAS GUT GP 10 A in alluminio, colore grigio