AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.205.1253.0 FEMALE INSERTPOW BUS 6/6 GC CA AG - 72.205.1253.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.205.1253.0 FEMALE INSERTPOW BUS 6/6 GC CA AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573226760

Codice prodotto

WIE72.205.1253.0

Cod. produttore

72.205.1253.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1...10 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...10 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...10 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Con conduttore di terra:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

37.3 mm

Profondità:

83.6 mm

FEMALE INSERTPOW BUS 6 6 GC CA AG Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari