AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.215.1053.0 MALE INSERTPOW STS 4/6 DA D AG - 72.215.1053.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.215.1053.0 MALE INSERTPOW STS 4/6 DA D AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573226807

Codice prodotto

WIE72.215.1053.0

Cod. produttore

72.215.1053.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

35 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1...6 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...6 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...6 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Con conduttore di terra:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

34.3 mm

Inserto spina POW STS 4/6 DA D AG