WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.0653.9 SOCKET INSERT EXBUS 6 2,5 09IA - 72.300.0653.9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 90 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4015573227040
Codice prodotto
WIE72.300.0653.9
Cod. produttore
72.300.0653.9
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
90 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Con conduttore di terra:
sì


