AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.2453.0 MALE INSERTBAS STS 24 2,5 69 - 72.310.2453.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.2453.0 MALE INSERTBAS STS 24 2,5 69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 22

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573227316

Codice prodotto

WIE72.310.2453.0

Cod. produttore

72.310.2453.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

22

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

690 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

32 mm

Profondità:

110 mm

MALE INSERTBAS STS 24 2 5 69 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari