WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.300.0353.0 FEMALE INSERTMIN BUS 3 2,5 40 - 73.300.0353.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 3
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
4015573229396
Codice prodotto
WIE73.300.0353.0
Cod. produttore
73.300.0353.0
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
3
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale di picco:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale dei contatti:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
21 mm
Altezza:
26 mm