AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0760.1 HOODMIN GOT GB 7 M20 25 P1 - 76.352.0760.1

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0760.1 HOODMIN GOT GB 7 M20 25 P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Posizione uscita cavo - Sopra

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

  • Larghezza - 33.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573651135

Codice prodotto

WIE76.352.0760.1

Cod. produttore

76.352.0760.1

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Plastica

Posizione uscita cavo:

Sopra

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

33.5 mm

Altezza:

50 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Con passacavo a vite:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Custodia mobile MIN GOT GB 7 M20 25 P1 in materiale plastico, colore bianco