WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.354.1035.0 HOODBAS GOT GI 10HM32 50 A0 - 76.354.1035.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Sopra
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015573687059
Codice prodotto
WIE76.354.1035.0
Cod. produttore
76.354.1035.0
Produttore
WIE
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Sopra
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
43 mm
Altezza:
70 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Con passacavo a vite:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP54