AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.203.0453.0 MODULAR INSERTFLE BUF 4 2,5 40 AG - 78.203.0453.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.203.0453.0 MODULAR INSERTFLE BUF 4 2,5 40 AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 14 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573743304

Codice prodotto

WIE78.203.0453.0

Cod. produttore

78.203.0453.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

14 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Larghezza:

11.4 mm

Altezza:

40.4 mm

Inserto modulare FLE BUF 4 2,5 40 AG