AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4502.0 RELAY MODULE FLARE MOVE24VDC-1W-6A - 80.010.4502.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4502.0 RELAY MODULE FLARE MOVE24VDC-1W-6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Completo di zoccolo -

  • Con contatti ad azionamento forzato - no

  • Tipo di commutazione - Monostabile

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573647664

Codice prodotto

WIE80.010.4502.0

Cod. produttore

80.010.4502.0

Produttore

WIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Completo di zoccolo:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

76 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

RELAY MODULE FLARE MOVE24VDC-1W-6A Wieland , Relè commutatore