WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6140.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P1 24-10 - 81.000.6140.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 115...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088037481
Codice prodotto
WIE81.000.6140.0
Cod. produttore
81.000.6140.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
115...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
210...375 V
Potenza di uscita:
285 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
328 VA
Larghezza:
83 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
123.6 mm
Altezza:
123.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no