AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6220.0 UPS MODULEWIPOS UPS 24-30 - 81.000.6220.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6220.0 UPS MODULEWIPOS UPS 24-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 30 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 22.5...28 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088126574

Codice prodotto

WIE81.000.6220.0

Cod. produttore

81.000.6220.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

30 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

22.5...28 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Installabile a parete:

no

Adatto per montaggio modulare:

Altezza di incasso:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo UPS USV-DC WIPOS UPS 24-30