WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6330.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 24-2.5 - 81.000.6330.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Larghezza - 71 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Altezza - 91 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049088081460
Codice prodotto
WIE81.000.6330.0
Cod. produttore
81.000.6330.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
71 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza:
91 mm


