AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6331.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 5-3 - 81.000.6331.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6331.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 5-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3 A

  • Potenza di uscita - 15 W

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088106149

Codice prodotto

WIE81.000.6331.0

Cod. produttore

81.000.6331.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

3 A

Potenza di uscita:

15 W

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

56.5 mm

Altezza:

91 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PB1 5-3 Wieland , Alimentatore corrente continua