WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0000.0 IP SWITCHWIENET UMS 6 - 83.040.0000.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di moduli (slot) occupati - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4049088081927
Codice prodotto
WIE83.040.0000.0
Cod. produttore
83.040.0000.0
Produttore
WIE
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di moduli (slot) occupati:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
6
Numero di porte RJ45 1000 Mbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:
0
Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP50
Numero di porte ST 100 Mbps:
0
Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di altre porte:
0
Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:
0
Larghezza:
45 mm
Profondità:
80 mm
Numero massimo di switch sovrapponibili:
0
Altezza:
91 mm


