AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.4353.1 MALE CONNECTORBST14I2F S1 R S PB02 - 93.422.4353.1

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.4353.1 MALE CONNECTORBST14I2F S1 R S PB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573650572

Codice prodotto

WIE93.422.4353.1

Cod. produttore

93.422.4353.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Variante di montaggio:

A saldare

Direzione di inserimento:

Lineare

Dimensione raccordo filettato:

Nessun raccordo filettato

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1 +, 2 -

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Dorata

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

0.8 kV

Lunghezza:

29.9 mm

Altezza:

19.6 mm

Larghezza:

19.6 mm

Spina BST14I2F S1 R S PB02