AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4153.9 MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR2SV BL07 - 96.032.4153.9

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.4153.9 MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR2SV BL07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573982918

Codice prodotto

WIE96.032.4153.9

Cod. produttore

96.032.4153.9

Produttore

WIE

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

10...14 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

4...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...6 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.27 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

78.4 mm

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

MALE.C.W.STR-REL.RST20I3S S1 ZR2SV BL07 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili