AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0129.0 SMA 0129MAGNET SWITCH SET - R1.100.0129.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0129.0 SMA 0129MAGNET SWITCH SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 0.5 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088014512

Codice prodotto

WIER1.100.0129.0

Cod. produttore

R1.100.0129.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

0.5 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

36 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

26 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

5...48 V

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Distanza di comando protetta OFF Sar:

17 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

8 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Min. corrente di uscita:

5 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Set interruttore magnete SMA 0129Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design quadrato, misure LxPxA: 36x26x13mm, contatto NO/contatto NO, tipo di protezione: IP67, attacco M8