AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0219.0 SMA 0219MAGNET SWITCH SET - R1.100.0219.0

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0219.0 SMA 0219MAGNET SWITCH SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088014550

Codice prodotto

WIER1.100.0219.0

Cod. produttore

R1.100.0219.0

Produttore

WIE

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Distanza di commutazione:

3 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

88 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

5...48 V

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Distanza di comando protetta OFF Sar:

17 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

7 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Min. corrente di uscita:

5 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Set interruttore magnete SMA 0219Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design rettangolare, misure LxPxA: 88x25x14mm, contatto NC/contatto NA, tipo di protezione: IP67, attacco M8